Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeiger DIN 879 0,1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130007046
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0712124
EAN/GTIN:
     4029713235505
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger
mit Stoßschutz · langer Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm h6 · Toleranzmarken zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung · FeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Skalenbezifferung:
50-0-50
Freihub:
3 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0712124
Ausführung:
mit Stoßschutz
Norm:
DIN 879
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, Vergleichsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 205,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 207,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,89*
€ 208,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,68*
€ 211,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.