Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP54 12,5mm Abl.mm 0,001mm dig.Datenausg.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031223
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1730502
EAN/GTIN:
     4029713282011
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
digital · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · Aluminiumgehäuse · gehärtete, rostfreie Spindel · drehbares Ablesefeld 280° · LCD-Großanzeige 11 mm · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Einspannschaft-Ø 8 mm h6 · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder StelleABS-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren) · Toleranzfunktion · Zählrichtungsumkehr · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,001mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Genauigkeit:
0,005 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1730502
Schutzart:
IP54
Messbereich mm:
12,5 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,04*
€ 399,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 402,72*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,99*
€ 442,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,26*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,43*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.