| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130031353 Herst.-Nr.: 1335522 EAN/GTIN: 4029713019365 |
| |
|
| | |
| digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm =12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 90 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Supplier Number: | 1335522 | Ausführung: | mit Feineinstellung | Norm: | DIN 862 | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 333,29* | € 374,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,15* | € 399,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,05* | € 401,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,41* | € 403,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,89* | € 409,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|