Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIGI-MET IP67 300mm dig.Funk H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130031402
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     137142260
EAN/GTIN:
     4029713049317
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
137142260
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Funkschnittstelle
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 300mm preisser, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,46*
€ 606,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,12*
€ 609,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,53*
€ 706,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.