Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr MarCator 1086 R-HR IP42 12,5mm Abl.mm 0,0001 0,65-0,9N dig.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130040574
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337697
EAN/GTIN:
     4059192061678
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
digital · IP42 · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar · Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außen-Ø 60,5 mm · Funktionen: ON/OFF · RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0001mm· Außen-Ø: 60,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Marke:
MAHR
Ablesung:
0,0001 mm / 0,000001 inch
Genauigkeit:
0,0018 mm
Messkraft:
0,65-0,9 N
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4337697
Schutzart:
IP42
Messbereich mm:
12,5 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,20*
€ 495,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 495,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,06*
€ 510,60*
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,68*
€ 528,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,16*
€ 530,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,36*
€ 608,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,68*
€ 581,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.