Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 35-50mm Messtrommel-D.15mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130190259
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0888503
EAN/GTIN:
     4029713208899
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube
Ableseteile mattverchromt · Messenden Ø 6 mm · Messflächen Hartmetall · ab 100 mm mit Klemmring · Steigung 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 15mm· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
35-50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0888503
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Dreipunkt-Innenmessschraube, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 145,56*
€ 179,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,78*
€ 181,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 191,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 192,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.