Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 12-16mm 3-Punkt Messtrommel-D.16mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130197034
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1921516
EAN/GTIN:
     4029713018160
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm MessbereichMessbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mmMessbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 16mm· Einstellringe-Ø: 16mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12-16 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messtiefe:
64 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
1921516
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 12-16 mm, 3 punkt innenmessschraube, preisser innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 314,71*
€ 368,96*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 394,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,02*
€ 395,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,58*
€ 403,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,86*
€ 408,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,73*
€ 419,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.