Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllineal DIN874/0 L.500mm STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4134568051
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464101
EAN/GTIN:
     4029713211486
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · Genauigkeit: GG0 · Hinweis: ab Länge 1500 mm gesonderte Transportkosten wegen ÜberlängeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Genauigkeit: GG0· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Supplier Number:
0464101
Material:
Stahl
Norm:
DIN 874/0
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 50 cm, stahllineal, Kontrolllineal, Kontrolllineale, Lineale, Stahllineale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,16*
€ 75,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 81,93*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,28*
€ 82,52*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,26*
€ 85,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 87,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.