Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufprüfgerät Scheibenabstand 400mm verstellb. m. Scheibenböcken H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498P-4139590010
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0784108
EAN/GTIN:
     4029713284305
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
Spitzenloses Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
mit Scheibenböcken · hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben · Scheibenböcke verschiebbar · 1 Scheibenbock lässt sich zum Durchmesserausgleich um 30 mm in der Höhe verstellen · Scheiben-Ø 120 mm · Rundlaufgenauigkeit 5 µm · Tragfähigkeit max. 50 kg (25 kg pro Seite) · seitliche T-Nut mit Messstativ · Messuhrenaufnahme Ø 8 mm H7Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Scheibenböcken· Scheibenabstand max.: 400mm
Weitere Informationen:
Werkstück-Ø max.:
250 mm
Breite:
200 mm
Länge:
600 mm
Supplier Number:
0784108
Ausführung:
verstellbar
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: rundlaufmessgerät, Präzisionsrundlaufgeräte, Rundlaufgerät, Rundlaufprüfgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.685,06*
€ 2.780,57*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.685,07*
€ 2.780,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.695,42*
€ 2.818,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.730,84*
€ 2.835,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.768,80*
€ 2.866,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.780,58*
€ 3.308,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,06*
€ 3.293,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,06*
€ 3.228,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,07*
€ 3.195,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.