| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498P-8001740664 Herst.-Nr.: 4336030DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitale Messuhr MarCator 1075 R,IP Schutzart: IP 52,Datenschnittstelle: Digimatic · Opto RS-232C · USB,Werksnorm,Messspanne in mm: 12.5mm,Ziffernschrittwert in mm: ,Ziffernschrittwert inch: .00005″,Lieferumfang: Batterie · BedienungsanleitungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Anwendung: \"Einfache Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen\"· Datenschnittstelle: Digimatic· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.005mm· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 52· Lieferumfang: Batterie· Messkraft (Text): 0.5 - 1· Messspanne in mm: 12.5mm· Messspanne inch: .5\"· Produktbezeichnung: Digitale Messuhr· Produkteigenschaften: Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbarSchutzkappe am MessbolzenendeEinspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl· Produktgruppenbezeichnung: Messuhren· Produktgruppenname: MarCator· Produkttyp: 1075 R· Schutzkappe am Messbolzenende: true· VPE 01 - Breite: 10.8cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.208KG· VPE 01 - Länge: 17.5cm· VPE 01 - Tiefe: 6.5cm· VPE 01 - Volumen: 1228.5cm³· Ziffernhöhe: 12mm· Ziffernschrittwert (Text): 0.001 / 0.00005 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Supplier Number: | 4336030DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 295,19* | € 345,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 317,57* | € 371,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 317,48* | € 371,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|