Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank 1 Einlegeboden Länge 1200 Tiefe 360 Höhe 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalschrank 1 Einlegeboden Länge 1200 Tiefe 360 Höhe 780 mm
Regalschrank 1 Einlegeboden Länge 1200 Tiefe 360 Höhe 780 mm
Artikel-Nr.:
     151-7214
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Regalschrank

1 Einlegeboden
Länge 1200 Tiefe 360 Höhe 780 mm
Weitere Suchbegriffe: regalschrank 780mm hoch, kombischrank, Hängeregal, offenes Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
7213
ab € 235,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.