Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl, ohne Befestigungsbohrungen, Hygienic Design (GN 20-120-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-20-120-M20-185-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     20-120-M20-185-A
EAN/GTIN:
     4045525389144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Stellfüße GN 20 ohne Befestigungsbohrungen sind mit dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die Bodendichtung schützt den Raum unter dem Fußteller vor Verschmutzung. Dazu muss der Fuß durch das Gewicht der Maschine entsprechend angepresst sein. Der Dichtring oberhalb der Verstellhülse ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die beweglichen Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. die Gelenkdichtring gegenüber der Umgebung abgedichtet.

Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege-und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
120
Gewinde d2:
M 20
l1:
185
Form:
A - ohne Befestigungsbohrungen
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.662 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, 304, A2, AISI 304, FDA, Gelenkfuß, Gerätefüße, GN 20, Hygienic Design, Maschinenfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,70*
€ 98,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 98,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,90*
€ 100,09*
6 Tage
8
€ 4,90*
ab € 86,57*
€ 106,84*
Lager 1515
8
€ 6,90*
ab € 95,54*
€ 116,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
20.1-M12-56-H
ab € 10,20*
Ähnlich
Otto Ganter
7607-12-TPU-95
ab € 3,41*
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 0,90*
Ähnlich
Otto Ganter
19-60-M12-175-A
ab € 46,13*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.