Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter, Aluminium (GN 273.4-B15-B18-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-273.4-B15-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     273.4-B15-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525725874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorhalter

Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 273.4 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 15
Bohrung d2:
B 18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,19*
6 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 14,08*
Lager 1515
3
1
€ 9,90*
ab € 11,23*
€ 15,34*
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,71*
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,65*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,46*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
271.4-B12-25-SW
ab € 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,67*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 10,07*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.