Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffe mit Messing-Buchse (GN 5330-63-M8-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-5330-63-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5330-63-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525278769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff

Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 8
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff, Dreikantgriffe, Dreisterngriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,92*
6 Tage
798
5
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,00*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 4,15*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,15*
Lager 1515
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-SW
€ 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
5330.5-45-M6-E
€ 7,64*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
€ 4,98*
Ähnlich
Otto Ganter
527.1-50-M8-D
€ 5,29*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
€ 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.