Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl (GN 5342-40-M8-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-5342-40-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5342-40-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525388789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Länge l:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: Außengewinde, Dreikantgriff, Dreikantgriffe, Dreisterngriffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,59*
6 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,78*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,78*
6 Tage
42
5
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,80*
Lager 1515
42
1
€ 9,90*
ab € 3,13*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5342-25-M5
€ 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-10
€ 3,69*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M4-6
€ 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.