Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Stahl (DIN 6336-KT-40-M10-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6336-KT-40-M10-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-KT-40-M10-K
EAN/GTIN:
     4045525534971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2 (KT, Form K):
M 10
Form:
K - mit Gewindebuchse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 k, din 6336 ganter, din 6336, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,22*
6 Tage
237
20
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,26*
10 Tage
240
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,37*
Lager 1515
237
1
€ 9,90*
ab € 1,03*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,91*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.