Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber AC58/1213ES.41CLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber AC58/1213ES.41CLC
Detailansicht-Drehgeber AC58/1213ES.41CLC
Artikel-Nr.:
     1516-0 568 235
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     AC58/1213ES.41CLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geber
Umdrehungszähler
Drehgeber
encoder

Bezeichnung AC58 CANLayer2

Drehgeber AC58/1213ES.41CLC

  • Bestellschlüssel Encoder AC58/1213ES.41CLC
  • Abtastprinzip Absolut MT
  • Schnittstelle CANLayer2
  • Auflösung 13 Bit ST + 12 Bit MT
  • Versorgung DC 10 - 30 V
  • Flanschart Synchroflansch
  • Schutzart IP64
  • Wellenart Vollwelle
  • Wellenbereich Ø 3…6,35 mm
  • Anschluss M23-Stecker (Conin), 12-polig cw, radial
  • Material Gehäuse Aluminium
  • Gehäusedurchmesser 58 mm
  • Automation x
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Hengstler, 0568235, 568235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,46*
€ 733,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,76*
€ 658,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.