Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-VC4A0007BAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-VC4A0007BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 2,2kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Yaskawa V1000

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter2, 2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0001BAA
ab € 244,87*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0018FAA
ab € 526,77*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0023FAA
ab € 622,69*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0031FAA
ab € 770,45*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0004BAA
ab € 308,06*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0009BAA
ab € 429,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.