Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, HD: 17,5 A / 4 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, HD: 17,5 A / 4 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, HD: 17,5 A / 4 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-VCBA0018BAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-VCBA0018BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa V1000

Frequenzumrichter V1000 200V 1Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
200-240 V
Phasen:
1
Nennleistung:
4 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 163,56*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 279,54*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,20*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 245,74*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 922,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.