Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGO HWD15, Batteriebetriebene Messsysteme mit 20 mm Hohlwelle, 8mm hohe LCD-Anzeige, 6-stellig inkl. Vorzeichen, integrierter Magnetsensor und Magnetring auf der Welle, integri...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-ELGO HWD15, Batteriebetriebene Messsysteme mit 20 mm Hohlwelle, 8mm hohe LCD-Anzeige, 6-stellig inkl. Vorzeichen, integrierter Magnetsensor und Magnetring auf der Welle, integrierter Batteriehalter auf der Vorderseite
Detailansicht-ELGO HWD15, Batteriebetriebene Messsysteme mit 20 mm Hohlwelle, 8mm hohe LCD-Anzeige, 6-stellig inkl. Vorzeichen, integrierter Magnetsensor und Magnetring auf der Welle, integrierter Batteriehalter auf der Vorderseite
Artikel-Nr.:
     1516-HWD15
Hersteller:
     Elgo
Herst.-Nr.:
     HWD15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elgo
Magnetsensor
Wegmesssensor
Abstandssensor
zur direkten Aufnahme einer Spindel. Die Position wird über die integrierte Sensorik erfasst und auf dem 8,0 mm hohen und 6stelligen (plus Vorzeichen) LCD-Display angezeigt. Die Grundfunktionen und Parameter erlauben einen vielfältigen Einsatz z. B. Ventilverstellungen, Wickelvorrichtungen und Messwerterfassung für Handräder. Gehäuse mit Anflanschmöglichkeit und Drehmomenten-Abstützung, Hohlwelle dreht sich in einem wartungsfreien Gleitlager, mechanische Belastungen sollten von der Spindel aufgenommen werden. Verfahrgeschwindigkeit: max. 2,5 m/s, Auflösung: 0,1 mm, Impulszahl: 1250 Imp./U (einstellbar), Anschlussspannung: 1,5 V (Batterie Gr. C wird mitgeliefert), Schutzart: IP 43 (im eingebauten Zustand), Wellendurchmesser: 20 mm, Axial-/Radial-Belastung: max. 20 N/200 N, Drehzahl: max. 1500 U/min., Abmessungen: B 72 x H 114 x T 61,5 mm, Betriebstemperatur: +5,0 bis +50 °C.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.