Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1516
>
Elgo
>
Messende Senoren
>
Artikel
LMIX2 Wegmesssensor Auflösung 0,1 mm bei Einflanken- / 0,025 mm bei Vierflankenauswertung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1516-LMIX2
Hersteller:
Elgo
Herst.-Nr.:
LMIX2-000-01.5-1-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elgo
Magnetsensor
Wegmesssensor
Abstandssensor
Technische Daten LMIX2
Auflösung: 0,1 mm bei Einflanken- / 0,025 mm bei Vierflankenauswertung
Wiederholgenauigkeit: +/- 0,025 mm
Systemgenauigkeit in µm bei 20 °C: +/- (25 + 20 x L) (L=Länge in Metern)
Abstand Band/Sensor: max. 2,0 mm
Gehäuse: Zinkdruckguss
Schutzart: IP 67
Betriebstemperatur: -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C auf Anfrage)
Lagertemperatur: -25 ... +85 °C
Ausgangsstrom: max. 20 mA pro Kanal
Indeximpuls (alle 5 mm)
Periodendauer abhängig von Verfahrgeschwindigkeit
Versorgungsspannung 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC output Toleranz/Versorgungsspannung stabilisiert, Restwelligkeit max. 5%
Stromaufnahme: max. 150 mA
Ausgabefrequenz: 40 kHz (pro Kanal) bei optimaler Auswertung
Verfahrgeschwindigkeit: max. 4,0 m/s bei optimaler Auswertungmax. Leitungslänge 30 m
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Lager 1516
>
Elgo
>
Messende Senoren
Weitere Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
,
Magnetband
,
Inkrementalband
,
magnetische messsysteme
,
Höhenmessgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen