Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGO Magnetband für IZ16E Poolteilung 2,5mm Länge 1Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-ELGO Magnetband für IZ16E Poolteilung 2,5mm Länge 1Meter
Detailansicht-ELGO Magnetband für IZ16E Poolteilung 2,5mm Länge 1Meter
Artikel-Nr.:
     1516-MB20-25-1
Hersteller:
     Elgo
Herst.-Nr.:
     MB20-25-10-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elgo
Magnetsensor
Wegmesssensor
Abstandssensor

MB20 - inkrementales Magnetband

Aufbau: Das Standard ELGO-Magnetband besteht aus drei Komponenten. A Das magnetisierte, hochflexible Kunststoffband, unterseitig verbunden mit: B Rückschlussband, einem magnetisch leitenden, flexiblen Stahlband. Dieses Stahlband schützt das Kunststoffband vor mechanischen Schäden und stellt gleichzeitig einen magnetischen Kurzschluss dar. Dies erhöht entscheidend die Funktionssicherheit bei extremen magnetischen Einflüssen. A und B werden im Standardfall werksseitig verbunden. C Um die Flexibilität für Transport und Montage zu erhalten, wird ein magnetisch durchlässiges, mit Klebeband versehenes, Stahlband mitgeliefert. Es dient zum mechanischen Schutz für das magnetisierte Kunststoffband (A).
  • Arbeitstemperaturbereich: 0° bis + 70°C
  • Betriebstemperaturbereich: - 20° bis + 85°C
  • Betriebshöhe: max. 2000 m über N.N.
  • Luftfeuchtigkeit: max 80 % (nicht kondensierend)
  • Ausdehnungskoeffizient: 16 x 10–6 1/K
  • Krümmungsradius: minimal 150 mm
  • Schutzklasse: IP67
  • Breite: 10 mm +/- 0,2 mm
  • Dicke: 1,8 mm +/- 0,1 mm (Bandaufbau R)
  • Länge: 1m
  • Fremdmagneteinfluss: Fremdmagnetfelder dürfen an der Magnetbandoberfläche 64 mT (640 Oe; 52kA/m) nicht überschreiten, da dies die Magnetbandkodierung beschädigen oder zerstören kann. Magnetfelder > 1 mT am Messsystem wirken sich auf die Systemgenauigkeit aus.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.