Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 88 A / 45 kW, HD: 75 A / 37 kW, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 88 A / 45 kW, HD: 75 A / 37 kW, IP00
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 88 A / 45 kW, HD: 75 A / 37 kW, IP00
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-AC4A0088AAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0088AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa A1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
37 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter37kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,68*
€ 2.334,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,57*
€ 2.318,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,09*
€ 2.244,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,69*
€ 2.202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,59*
€ 2.166,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0103AAA
ab € 2.133,74*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0139AAA
ab € 2.666,03*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0165AAA
ab € 3.348,51*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0208AAA
ab € 3.969,86*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0250AAA
ab € 4.504,84*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0296AAA
ab € 5.175,47*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0044FAA
ab € 1.134,99*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0058AAA
ab € 1.412,10*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0072AAA
ab € 1.586,62*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0088AAA
ab € 1.830,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.