Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servopack 0.20kW 1AC 230V; Mechatrolink II I/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Servopack 0.20kW 1AC 230V; Mechatrolink II I/F
Detailansicht-Servopack 0.20kW 1AC 230V; Mechatrolink II I/F
Artikel-Nr.:
     1516-SJDE-02ANA-OY
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     SJDE-02ANA-OY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Yaskawa
omron
JUNMA
Servopack

JUNMA Servopack 0,2kW mit Mechatrolink-II-Interface

  • Automatische Drehzahlanpassung bei Lastwechsel
  • – Ständige automatische Anpassung reagiert schnell und zuverlässig auf Lastwechsel
  • – Gleichmäßiger Betrieb für Anwendungen mit ständigen Drehzahl- und Drehmomentänderungen
  • Schnelle und effiziente Einrichtung
  • – Anschließen und LOLOS! Gleiche Eigenschaften wie alle JUNMA-Produkte, daher keine langwierigen Parametereinstellungen und Verstärkungsabgleiche
  • Weiterentwickelte Steuerungsfunktionen
  • – Präzise und leistungsstarke Positionierung. Sollwerte für Position und Drehzahl sowie Beschleunigungs-/Abbremszeiten können in Echtzeit während der Positionierung eingestellt werden.
  • – Externe Positionierungsfunktion durch Auswertung eines Messtasters (Latch-Signal): Die genaue Position wird über einen schnellen Eingang erkannt, und der Verfahrweg entsprechend berechnet. Diese Funktion wird häufig bei Transfer-, Verpackungs- und Druckanwendungen eingesetzt.
  • – Referenzfahrt (Homing): Ein Nullpunkt kann individuell für jede Maschine eingerichtet werden.
  • – Weitere Funktionen: Interpolation, JOGOG-Betrieb, Alarm-Reset und andere nützliche Funktionen
  • Konform mit internationalen Normen
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Servoamplifier, Servopack0.2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,00*
€ 586,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-01ANA-OY
ab € 399,41*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-01APA-OY
ab € 269,39*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-04ANA-OY
ab € 461,98*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-08ANA-OY
ab € 522,59*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-08APA-OY
ab € 376,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.