Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEST INSTRUMENTS N6600Z2100-00-Temperaturcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-WEST INSTRUMENTS N6600Z2100-00-Temperaturcontroller
Detailansicht-WEST INSTRUMENTS N6600Z2100-00-Temperaturcontroller
Artikel-Nr.:
     1516-n6600-2-1-0-0-00
Herst.-Nr.:
     n6600-2-1-0-0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
West
PMA
Controller
Regler

TEMPERATURCONTROLLER

  • Thermocouple Type: B, J, K, L, N, R, S, T
  • Betriebstemperatur, max.: 50°C
  • Betriebstemperatur, min.: 0°C
  • Spannung, Ausgangs- max.: 240V AC
  • Spannung, Ausgangs- min.: 120V
  • Abtastrate: 4 per second
  • Approval Category: UL-Anerkennung
  • Ausbruchsgröße, Frontplatte: 45 x 45 x 0.5mm
  • Ausgang: Relay
  • Befestigungstyp: Platte
  • Breite/Weite: 48mm
  • Eingang: Thermocouple
  • Genauigkeit: ±0.25% of input scan
  • IP / NEMA Rating: IP66
  • Kontaktbelastbarkeit: 2A resistive @ 240V ac
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Länge/Höhe, Außen-: 48mm
  • Spannung, Versorgung max.: 240V AC
  • Spannung, Versorgung min.: 100V AC
  • Steuermodus: PID, Pre-tune, Self Tune, Manual Tune or On-Off
  • Tiefe, Außen: 120mm
  • Zulassungstyp: CE
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.