Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss 1: Eurostecker nach EN 50075, Anschluss 2: abisolierte Kabelenden mit Aderendhülsen, Leistung: 2.5A, 250V~ max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABLE_H03VVH2-F-S
CABLE_H03VVH2-F-S
Artikel-Nr.:
     1518-CABLE_H03VVH2-F-S
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116298
EAN/GTIN:
     4055132010034
Suchbegriffe:
Picotronic
Connector materials

Anschluss 1: Eurostecker nach EN 50075, Anschluss 2: abisolierte Kabelenden mit Aderendhülsen, Leistung: 2.5A, 250V~ max.

Weitere Informationen:
EAN:
4055132010034
Kabellänge:
1.400 mm
Kabeltyp:
H03VVH2-F 2x0.75mm²
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
C, CEE 7/16
Kabelfarbe Plus:
braun
Kabelfarbe GND:
blau
Gewicht:
88 g
Abisolierlänge des Leiters:
7 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.