Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 60°, 635nm, 15mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
CB635-15-3(16x45)60DEG
Artikel-Nr.:
     1518-CB635-15-3(16x45)60DEG
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70146868
EAN/GTIN:
     4055132014742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul

Bei dem Typ handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines en Laserkreuzes. Bei dem Typ handelt es sich um einen Lasermodul das durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Der Öffnungswinkel von erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 2m Länge. Die Stromaufnahme ist mit ca. sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Kreuzlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Die eingebaute Schutzlinse erlaubt einen Einsatz des Lasermoduls auch bei staubiger Umgebung und unter harten Industriebedingungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse .


Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 60°, 635nm, 15mW, 3V DC, 16x45mm, Klasse 2M


  • Geringe Stromaufnahme
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2M
Weitere Informationen:
EAN:
4055132014742
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
15 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
60 °
Liniendicke:
<1.5mm@1.5m
Arbeitsabstand:
1,5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
Belden, Typ 1007, 26AWG
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
6,8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 50, typ 29 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
23,5 g
Netzteil:
LFNT-3
Orthogonalität:
< ± 0,5 °
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.