Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 5°, 635nm, 2mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
CB635-2-5(16x45)5DEG
Artikel-Nr.:
     1518-CB635-2-5(16x45)5DEG
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116588
EAN/GTIN:
     4055132005436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul

Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 5°, 635nm, 2mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 1


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Öffnungswinkel 5 °
  • Gleichmässige Linienbreite
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132005436
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
2 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
5 °
Liniendicke:
<0.3mm@0.075m
Arbeitsabstand:
0,075 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Schutzlinse:
nein
Abmaße:
Ø16x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (75mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6,8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
5 V DC
Betriebsstrom:
20 - 50, typ 35 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
23,5 g
Netzteil:
LFNT-5
Orthogonalität:
< ± 0,5 °
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.