Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 1, mit Stecker 2.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
CB635-5-5(16x45)-CON
Artikel-Nr.:
     1518-CB635-5-5(16x45)-CON
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133486
EAN/GTIN:
     4055132007416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul kreuzlinie
laserdiodenmodul

Isoliertes Kreuz Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 5mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 1, mit Stecker 2.1mm


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Öffnungswinkel 90 °
  • Laser Klasse 1
  • Kompakte Bauform
  • Gleichmässige Linienbreite
Weitere Informationen:
EAN:
4055132007416
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
90 °
Liniendicke:
<1.5mm@3m
Arbeitsabstand:
3 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (3000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
7 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
20 - 55, typ 35 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.1 mm DC plug (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
23,5 g
Netzteil:
LFNT-5
Orthogonalität:
< ± 0,5 °
Stecker Pin VDD:
outer
Stecker Pin GND:
inner
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.