Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokussierbares, isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x55mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz, mit Anschlussstecker für Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA520-5-3(12x55)-QCW-CON
DA520-5-3(12x55)-QCW-CON
DA520-5-3(12x55)-QCW-CON
DA520-5-3(12x55)-QCW-CON
Artikel-Nr.:
     1518-DA520-5-3(12x55)-QCW-CON
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133424
EAN/GTIN:
     4055132010997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

Hochwertiges Single-Mode Lasermodul in stabilem Metallgehäuse mit den Abmessungen x . Die sehr geringe Divergenz von ist bei diesem Modul hervorzuheben. Die optische Leistung beträgt . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer als . Das Lasermodul emittiert grünes Licht mit der Wellenlänge 520 nm. Dieses grüne Laserlicht wird vom Auge 8 bis 10 mal besser wahrgenommen, als ein roter Laser mit vergleichbarer Leistung. Die Stromaufnahme beträgt . Dieses Dioden-Lasermodul zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Lebensdauer von über aus.


Fokussierbares, isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x55mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz, mit Anschlussstecker für Netzteil


  • Isoliertes Gehäuse
  • Laser Klasse 3R
  • Kompakte Bauform
  • Anti-reflex beschichtete Linsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132010997
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
100 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x55 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 70, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC plug (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
13 g
Stecker Pin VDD:
Outer pole
Stecker Pin GND:
Inner pole
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.