Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokussierbares, isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA520-5-3(12x60)-QCW
DA520-5-3(12x60)-QCW
DA520-5-3(12x60)-QCW
DA520-5-3(12x60)-QCW
Artikel-Nr.:
     1518-DA520-5-3(12x60)-QCW
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118698
EAN/GTIN:
     4055132003142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Hochwertiges Single-Mode Lasermodul in stabilem Metallgehäuse mit den Abmessungen x . Die sehr geringe Divergenz von ist bei diesem Modul hervorzuheben. Die optische Leistung beträgt . Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer als . Das Lasermodul emittiert grünes Licht mit der Wellenlänge 520 nm. Dieses grüne Laserlicht wird vom Auge 8 bis 10 mal besser wahrgenommen, als ein roter Laser mit vergleichbarer Leistung. Die Stromaufnahme beträgt . Dieses Dioden-Lasermodul zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Lebensdauer von über aus.


Fokussierbares, isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 3R, interne Modulation 1kHz


  • Isoliertes Gehäuse
  • Laser Klasse 3R
  • Kompakte Bauform
  • Anti-reflex beschichtete Linsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003142
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
100 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
15 - 70, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
13 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 244,48*
€ 325,97*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 515,28*
€ 592,89*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 858,93*
€ 923,18*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.