Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
DA532-1-3(20x95)
Artikel-Nr.:
     1518-DA532-1-3(20x95)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100037
EAN/GTIN:
     4260129043227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 2


Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Voreingestellter Fokus
  • Hohe Reichweite
  • Isoliertes Gehäuse
Weitere Informationen:
EAN:
4260129043227
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Strahldurchmesser:
9 mm
Punktgröße:
<9.5mm@40m
Arbeitsabstand:
150 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x95 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
85 - 370, typ 200 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
75 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 134,81*
€ 179,75*
€ 6,90*
ab € 192,61*
€ 228,27*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.