Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 20mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA532-20-3(20x95)
DA532-20-3(20x95)
DA532-20-3(20x95)
DA532-20-3(20x95)
Artikel-Nr.:
     1518-DA532-20-3(20x95)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100419
EAN/GTIN:
     4055132009717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 20mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 3B


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3B
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009717
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
20 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Punktgröße:
<6..8mm@10m
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x95 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
200 - 600, typ 400 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
86 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.