Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
DA532-5-3(20x95)
Artikel-Nr.:
     1518-DA532-5-3(20x95)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100280
EAN/GTIN:
     4055132009731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 20x95mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Kompakte Bauform
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132009731
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
0.2 mrad
Strahldurchmesser:
8 mm
Punktgröße:
<4mm@10m
Arbeitsabstand:
200 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x95 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
8 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
250 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
74 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.