Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 50mW, 5V DC, 85x50mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
DA532-50-5(85x50x40)
Artikel-Nr.:
     1518-DA532-50-5(85x50x40)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107135
EAN/GTIN:
     4055132011017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 50mW, 5V DC, 85x50mm, Klasse 3B


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Laser Klasse 3B
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Hohe Ausgangsleistung
  • Kompakter Laserkopf
Weitere Informationen:
EAN:
4055132011017
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
50 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
A - 0.1 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
4mm@10m
Arbeitsabstand:
300 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
85x50x40 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
250 - 750, typ 500 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
320 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 422,78*
€ 503,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.