Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DB635-1-3-FA(14x45)-F50-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109481
EAN/GTIN:
     4055132000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Voreingestellter Fokus
  • Achsparalleles Gehäuse
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000011
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Punktgröße:
<0.3mm@0.05m
Arbeitsabstand:
0,05 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (50mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
9,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 60, typ 40 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
silber
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 33,97*
€ 45,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 95,22*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.