Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, Fokus 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
Artikel-Nr.:
     1518-DB635-1-3-FA(14x45)-F7000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106664
EAN/GTIN:
     4260129042718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, Fokus 7m


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4260129042718
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
<2..3mm@7m
Arbeitsabstand:
7 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
120 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 45, typ 31 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 35,23*
€ 46,97*
€ 6,90*
ab € 48,51*
€ 64,57*
3 Tage
127
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 74,40*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 111,67*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.