Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3-5V DC, 16x80mm, Klasse 2, Fokus 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB635-1-5(16x80)-F7000
DB635-1-5(16x80)-F7000
DB635-1-5(16x80)-F7000
DB635-1-5(16x80)-F7000
Artikel-Nr.:
     1518-DB635-1-5(16x80)-F7000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140880
EAN/GTIN:
     4055132012847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 3-5V DC, 16x80mm, Klasse 2, Fokus 7m


  • Betriebsspannung 4 V DC
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012847
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
<2..3mm@7m
Arbeitsabstand:
7 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø16x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
120 mm
Kabeltyp:
24AWG, black, 3mm
Fokus:
fixed (7.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 5, typ 4 V DC
Betriebsstrom:
15 - 35, typ 25 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.