Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

achsparalleles Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 22x105mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DB650-1-3-FA(22x105)-S-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116861
EAN/GTIN:
     4055132000356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

achsparalleles Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 22x105mm, Klasse 2


  • Achsparalleles Gehäuse
  • Incl. Batterie
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000356
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Strahldurchmesser:
3 mm
Punktgröße:
<3.5mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 0,25 °
Abmaße:
Ø22x105 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 40, typ 19 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
74 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 76,83*
€ 102,44*
€ 6,90*
ab € 105,19*
€ 133,08*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.