Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 0.4mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 1, 10m Kabellänge, interne Modulation 1kHz Blinkfrequenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000
DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000
DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000
DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000
Artikel-Nr.:
     1518-DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132212
EAN/GTIN:
     4055132001377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm, 0.4mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 1, 10m Kabellänge, interne Modulation 1kHz Blinkfrequenz


  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Laser Klasse 1
  • Geringe Stromaufnahme
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132001377
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
0.4 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Strahldurchmesser:
3 mm
Punktgröße:
<4mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
nein
Abmaße:
Ø12x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
10.000 mm
Kabeltyp:
24AWG, black, 3mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
23 - 24.3, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
8 - 15, typ 10 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
weiß
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
150 g
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Abisolierlänge des Kabelmantels:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.