Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm,0,5mW, 3-6V DC, 8x30, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC520-0.5-3(8x30)-F10000
DC520-0.5-3(8x30)-F10000
DC520-0.5-3(8x30)-F10000
DC520-0.5-3(8x30)-F10000
Artikel-Nr.:
     1518-DC520-0.5-3(8x30)-F10000
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70129533
EAN/GTIN:
     4055132004989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 520nm,0,5mW, 3-6V DC, 8x30, Klasse 2

Weitere Informationen:
EAN:
4055132004989
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
0.5 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
0.4 mrad
Punktgröße:
5mm@10m
Arbeitsabstand:
30 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø8x30 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
127 mm
Kabeltyp:
26AWG, UL, isolated
Fokus:
fixed (10.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
ESD Schutz:
yes
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
3 - 6, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
40 - 70, typ 50 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
silber
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 85 °C
Gewicht:
4,2 g
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.