Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, inkl. Steckverbinder und Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
DD405-1-3(14x45)-CON-NT
Artikel-Nr.:
     1518-DD405-1-3(14x45)-CON-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70123388
EAN/GTIN:
     4055132003661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, blau, 405nm, 1mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2, inkl. Steckverbinder und Netzteil


  • Blaues Lasermodul
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Laser Klasse 2
  • Fokus einstellbar
Weitere Informationen:
EAN:
4055132003661
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
405 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø14x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
30 - 90, typ 60 mA
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (GND pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
16 g
Netzteil:
LFNT-3-C
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.