Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fokussierbares Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 3R, interne Modulation, Aufnahme für 8mm diffraktive Optiken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE
DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE
DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE
DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE
Artikel-Nr.:
     1518-DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132564
EAN/GTIN:
     4055132011031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode

Fokussierbares Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 3R, interne Modulation, Aufnahme für 8mm diffraktive Optiken


Fokussierbares Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 3R, interne Modulation, Aufnahme für 8mm diffraktive Optiken


  • Zum Einbau eines 8mm DOEs
  • Geringe Stromaufnahme
  • Direkte grüne Laserdiode mit 520nm
  • Interne Modulation
Weitere Informationen:
EAN:
4055132011031
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
20 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
28AWG, Typ 1061, UL1061
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
150 - 220, typ 180 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
24 g
Netzteil:
LFNT-3
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.