Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
DD532-1-3(16x60)
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-1-3(16x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107715
EAN/GTIN:
     4260129048123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 1mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2
  • Voreingestellter Fokus
  • Bildverarbeitung
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129048123
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
2,5 mm
Punktgröße:
<3..5mm@10m
Arbeitsabstand:
50 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø16x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
60 - 300, typ 160 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
43 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 98,89*
€ 131,85*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 183,76*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 228,52*
€ 268,04*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.