Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 10mW, 5V DC, 21x21mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-10-5(21x21x50)
DD532-10-5(21x21x50)
DD532-10-5(21x21x50)
DD532-10-5(21x21x50)
DD532-10-5(21x21x50)
DD532-10-5(21x21x50)
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-10-5(21x21x50)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101225
EAN/GTIN:
     4055132009274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 10mW, 5V DC, 21x21mm, Klasse 3B

Weitere Informationen:
EAN:
4055132009274
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
3,5 mm
Punktgröße:
<5mm@5m
Arbeitsabstand:
200 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
21x21x50 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
280 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5.5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
200 - 400, typ 350 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
54 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.