Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 2mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
DD532-2-3(16x60)-AP
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-2-3(16x60)-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108460
EAN/GTIN:
     4055132008963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün
laserdiodenmodul grün

isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 2mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 3R


  • Laser Klasse 3R
  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Bildverarbeitung
  • Kompakte Bauform
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
Weitere Informationen:
EAN:
4055132008963
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
2 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Arbeitsabstand:
150 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Strahlrichtungsfehler:
± 0,25 °
Abmaße:
Ø16x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
125 - 375, typ 250 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
43 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.