Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 30mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
DD532-30-3(20x80)
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-30-3(20x80)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101423
EAN/GTIN:
     4055132011178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 30mW, 3V DC, 20x80mm, Klasse 3B

Weitere Informationen:
EAN:
4055132011178
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
30 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
<3..5mm@10m
Arbeitsabstand:
500 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø20x80 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
150 - 500, typ 400 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
55 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.