Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
DD532-5-3(16x60)
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-5-3(16x60)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100044
EAN/GTIN:
     4055132011208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün
laserdiodenmodul

Isoliertes Punkt Lasermodul, grün, 532nm, 5mW, 3V DC, 16x60mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 3R
  • Kompakter Laserkopf
  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4055132011208
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
5 mm
Punktgröße:
<4..5mm@10m
Arbeitsabstand:
250 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
YVO4+KTP
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø16x60 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
125 - 375, typ 250 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
38 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.