Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Punktlasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 1, Kabellänge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
DD650-0.4-3(12x34)-C500
Artikel-Nr.:
     1518-DD650-0.4-3(12x34)-C500
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70140224
EAN/GTIN:
     4055132007805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Laser

Justierbares Punktlasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 3V DC, 12x34mm, Klasse 1, Kabellänge 500mm


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Fokus einstellbar
  • Kompakter Laserkopf
  • Laser Klasse 1
Weitere Informationen:
EAN:
4055132007805
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
0.4 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x34 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 18 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
17 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.