Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
Artikel-Nr.:
     1518-DDI635-1-24(12x45)-C500-NT
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115062
EAN/GTIN:
     4260129043401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Justierbares isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 635nm, 1mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 2


  • Antireflex beschichtete Glaslinsen
  • Isoliertes Gehäuse
  • Laser Klasse 2
  • Betriebsspannung 24 V DC
  • Kleine Gehäusebauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129043401
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x45 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
500 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
21.6 - 26.4, typ 24 V DC
Betriebsstrom:
10 - 25, typ 15 mA
RoHS:
ja
Anschlussstecker:
2.1 mm DC socket (+pole inner)
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Inklusive Netzteil:
ja
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.